OBO BETTERMANN - OBO2082217 163 MS PG21 PRESSACAVO - 2082217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP54
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195187271
Artikelnummer
OBO2082217
Herstellernummer
2082217
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
33.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein


