OBO BETTERMANN - OBO2082160 163 MS PG16 PRESSACAVO - 2082160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP54
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195187226
Artikelnummer
OBO2082160
Herstellernummer
2082160
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
6.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
26.7 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein


