Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2054454 61 325 FL TERMINALE UNIVERSALE - 2054454

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Nennstrom - 24 A

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196386864

Artikelnummer

OBO2054454

Herstellernummer

2054454

Hersteller

OBO

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Nennstrom:

24 A

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...2.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verificato secondo EN 60998 Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido. Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto. Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi. Sezione nominale: 3 x 0,2 - 2,5 mm² conduttori a filo singolo o multiplo Tensione nominale 450 V Corrente nominale 24 A Lunghezza spelatura: 9 mm (+1 mm) Apertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsetto Temperatura ambiente max. secondo EN 60998: 85°C.