Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2054423 61 HSK43 TERMINALE UNIVERSALE - 2054423

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2054423 61 HSK43 TERMINALE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Packung

  • 75 ST

EAN

4012197286781

Artikelnummer

OBO2054423

Herstellernummer

2054423

Hersteller

OBO

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...4 mm²

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Verificato secondo EN 60998 Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido. Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto. Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi. Sezione nominale: 3 x 0,2 - 4 mm² conduttori a filo singolo o multiplo Tensionenominale 450 V Corrente nominale 32 A Lunghezza spellatura: 11 - 12 mm Apertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsetto Temperatura ambiente max. a norma EN 60998: 85 °C.