OBO BETTERMANN - OBO2054422 61 HSK42 TERMINALE UNIVERSALE - 2054422
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Nennstrom - 32 A
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²
Packung
100 ST
EAN
4012197286743
Artikelnummer
OBO2054422
Herstellernummer
2054422
Hersteller
OBO
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Nennstrom:
32 A
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2...4 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja


