Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2049562 116 M40 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO - 2049562

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2049562 116 M40 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195228615

Artikelnummer

OBO2049562

Herstellernummer

2049562

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie