OBO BETTERMANN - OBO2049554 116 M32 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO - 2049554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
4012195161592
Artikelnummer
OBO2049554
Herstellernummer
2049554
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


