Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2049546 116 M25 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO - 2049546

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2049546 116 M25 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195155478

Artikelnummer

OBO2049546

Herstellernummer

2049546

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423. Nota: serrare moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo a causa del rischio di rottura da stress!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie