Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2049074 116 M16 SW PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2049074

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2049074 116 M16 SW PA DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

Produktserien

VBS

EAN

4012195095354

Artikelnummer

OBO2049074

Herstellernummer

2049074

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.