OBO BETTERMANN - OBO2048922 116 M20 LGR PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
4012195944546
Artikelnummer
OBO2048922
Herstellernummer
2048922
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


