Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2048760 116 M16 SGR PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048760

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2048760 116 M16 SGR PA DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

Produktserien

VBS

EAN

4012195446545

Artikelnummer

OBO2048760

Herstellernummer

2048760

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.