Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2043483 116 PG48 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043483

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2043483 116 PG48 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195179368

Artikelnummer

OBO2043483

Herstellernummer

2043483

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie