Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2043424 116 PG42 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043424

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2043424 116 PG42 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195179306

Artikelnummer

OBO2043424

Herstellernummer

2043424

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.