Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2043114 116 PG11 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043114

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2043114 116 PG11 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195433088

Artikelnummer

OBO2043114

Herstellernummer

2043114

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.411 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: serrare moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo a causa del rischio di rottura da stress!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie