Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2043076 116 PG 7 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043076

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2043076 116 PG 7 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195178828

Artikelnummer

OBO2043076

Herstellernummer

2043076

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Gewindesteigung:

1.27 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: serrare moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo a causa del rischio di rottura da stress!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie