OBO BETTERMANN - OBO2036363 106 PG36 PRESSACAVO - 2036363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...33 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195172895
Artikelnummer
OBO2036363
Herstellernummer
2036363
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...33 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
53 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


