Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2036215 106 PG21 PRESSACAVO - 2036215

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2036215 106 PG21 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195172642

Artikelnummer

OBO2036215

Herstellernummer

2036215

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR. Filettatura PG secondo DIN 40430. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.