Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2036096 106 PG9 PRESSACAVO - 2036096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2036096 106 PG9 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...7 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195172222

Artikelnummer

OBO2036096

Herstellernummer

2036096

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...7 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR. Raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54. Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie