Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2036061 106 PG7 PRESSACAVO - 2036061

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2036061 106 PG7 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195172109

Artikelnummer

OBO2036061

Herstellernummer

2036061

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR. Filettatura PG secondo DIN 40430. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.