Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2035359 106 M 32 PS PRESSACAVO - 2035359

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2035359 106 M 32 PS PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 42 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195467410

Artikelnummer

OBO2035359

Herstellernummer

2035359

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

42 mm

Sechskant Eckmaß:

40 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...25 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Pressacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2035359 - 106 M 32 PS PRESSACAVO