Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2035316 106 M12 PS PRESSACAVO - 2035316

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2035316 106 M12 PS PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...6.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195464952

Artikelnummer

OBO2035316

Herstellernummer

2035316

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...6.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

13 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...25 °C

Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola in NR/SBR con filettatura metrica secondo IEC 423. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP54 . Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie