OBO BETTERMANN - OBO2033488 108 PG48 TAPPO A VITE - 2033488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195170785
Artikelnummer
OBO2033488
Herstellernummer
2033488
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
RAL-Nummer:
7035
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


