Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2033097 108 PG 9 TAPPO A VITE - 2033097

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2033097 108 PG 9 TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195170303

Artikelnummer

OBO2033097

Herstellernummer

2033097

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

RAL-Nummer:

7035

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie