Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2033038 108 M63 PS TAPPO A VITE - 2033038

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2033038 108 M63 PS TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

VBS

EAN

4012195464778

Artikelnummer

OBO2033038

Herstellernummer

2033038

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.