Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2033007 108 M16 PS TAPPO A VITE - 2033007

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2033007 108 M16 PS TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195424048

Artikelnummer

OBO2033007

Herstellernummer

2033007

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

RAL-Nummer:

7035

Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie