OBO BETTERMANN - OBO2033003 108 M12 PS TAPPO A VITE - 2033003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195409274
Artikelnummer
OBO2033003
Herstellernummer
2033003
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


