OBO BETTERMANN - OBO2032546 90 PG16 DSMB NIPPLO A VITE - 2032546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 26 mm
Nenngröße PG - 16
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 8...13 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
EAN
4012195169994
Artikelnummer
OBO2032546
Herstellernummer
2032546
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
26 mm
Nenngröße PG:
16
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8...13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032546 - 90 PG16 DSMB NIPLES MEMBR.RFO. PG16


