OBO BETTERMANN - OBO2032538 90 PG135 DSMB NIPPLO A VITE - 2032538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 8...13 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195169932
Artikelnummer
OBO2032538
Herstellernummer
2032538
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
24 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8...13 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenngröße PG:
13.5
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032538 - 90 PG13.5 DSMB NIPLES MEMBR.RFO. PG13 5


