Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2032511 90 PG11 DSMB NIPPLO A VITE - 2032511

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2032511 90 PG11 DSMB NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße PG - 11

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 6...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195169871

Artikelnummer

OBO2032511

Herstellernummer

2032511

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße PG:

11

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

6...10 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Niples filettati con membrana perforabile PG11, PE, grigio chiaro, 7035