Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2032503 90 PG 9 DSMB NIPPLO A VITE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2032503 90 PG 9 DSMB NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 19 mm

  • Nenngröße PG - 9

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 5...9 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195169819

Artikelnummer

OBO2032503

Herstellernummer

2032503

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

19 mm

Nenngröße PG:

9

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

5...9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Niples filettati con membrana perforabile PG9, PE, grigio chiaro, 7035