OBO BETTERMANN - OBO2032382 90 M20 GE NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 8...13 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195481577
Artikelnummer
OBO2032382
Herstellernummer
2032382
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
8...13 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032382 - 90 M20 GE NIPLES FILETTATI M20