OBO BETTERMANN - OBO2032201 90 PG21 OF NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 10...16 mm
Packung
50 ST
EAN
4012195169215
Artikelnummer
OBO2032201
Herstellernummer
2032201
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
10...16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenngröße PG:
21
Niples filettati Esecuzione aperta PG21, PE, grigio chiaro, 7035


