OBO BETTERMANN - OBO2032023 90 M32 OF NIPPLO A VITE - 2032023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 16...23 mm
Packung
25 ST
EAN
4012195477853
Artikelnummer
OBO2032023
Herstellernummer
2032023
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
16...23 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032023 - 90 M32 OF NIPLES FILETTATO


