Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2032019 90 M25 OF NIPPLO A VITE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2032019 90 M25 OF NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 10...16 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195477792

Artikelnummer

OBO2032019

Herstellernummer

2032019

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

10...16 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Niples filettati Esecuzione aperta M25, PE, grigio chiaro, 7035