Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2031454 107 E M 3240 PA ESPANSORE - 2031454

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2031454 107 E M 3240 PA ESPANSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195371939

Artikelnummer

OBO2031454

Herstellernummer

2031454

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Adattatore di espansione, filettatura interna ed esterna metrica.