Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2031452 107 E M 2025 PA ESPANSORE - 2031452

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2031452 107 E M 2025 PA ESPANSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195371915

Artikelnummer

OBO2031452

Herstellernummer

2031452

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2031452 - 107 E M 20-25 PA ESPANSIONE M-M M20-M25