OBO BETTERMANN - OBO2030829 107 R PG3621 PA RIDUZIONE - 2030829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 28.3
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 47
Packung
25 ST
EAN
4012195824473
Artikelnummer
OBO2030829
Herstellernummer
2030829
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
28.3
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
47
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindemaß PG Außengewinde:
36


