Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030802 107 R PG2921 PA RIDUZIONE - 2030802

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030802 107 R PG2921 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 28.3

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 37

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195434658

Artikelnummer

OBO2030802

Herstellernummer

2030802

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

28.3

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

37

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Riduzione, filettatura interna ed esterna Pg secondo DIN 40430.