OBO BETTERMANN - OBO2030780 107 R PG2116 PA RIDUZIONE - 2030780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 22.5
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 28.3
Packung
50 ST
EAN
4012195434603
Artikelnummer
OBO2030780
Herstellernummer
2030780
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
22.5
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
28.3
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
21


