Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030772 107 R PG2113 PA RIDUZIONE - 2030772

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030772 107 R PG2113 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20.4

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 28.3

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195434535

Artikelnummer

OBO2030772

Herstellernummer

2030772

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20.4

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

28.3

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Riduzione, filettatura interna ed esterna Pg secondo DIN 40430.