OBO BETTERMANN - OBO2030756 107 R PG1611 PA RIDUZIONE - 2030756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 22.5
Packung
50 ST
EAN
4012195434412
Artikelnummer
OBO2030756
Herstellernummer
2030756
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
22.5
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindemaß PG Außengewinde:
16


