Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030748 107 R PG16 9 PA RIDUZIONE - 2030748

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030748 107 R PG16 9 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 22.5

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195434351

Artikelnummer

OBO2030748

Herstellernummer

2030748

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

15.2

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

22.5

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Riduzione, filettatura interna ed esterna Pg secondo DIN 40430.