Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030675 107 R M6350 PA RIDUZIONE - 2030675

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030675 107 R M6350 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195407713

Artikelnummer

OBO2030675

Herstellernummer

2030675

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione, con filettatura metrica interna ed esterna.