Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030667 107 R M6325 PA RIDUZIONE - 2030667

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030667 107 R M6325 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195405610

Artikelnummer

OBO2030667

Herstellernummer

2030667

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M63-M25, PA, grigio chiaro, 7035