Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030643 107 R M4016 PA RIDUZIONE - 2030643

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030643 107 R M4016 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195402619

Artikelnummer

OBO2030643

Herstellernummer

2030643

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione M40-M16, PA, grigio chiaro, 7035