Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030624 107 R M2512 PA RIDUZIONE - 2030624

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030624 107 R M2512 PA RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195384076

Artikelnummer

OBO2030624

Herstellernummer

2030624

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione, con filettatura metrica interna ed esterna.