OBO BETTERMANN - OBO2030365 107 F PG36 PE GUARNIZIONE - 2030365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 55.5 mm
Innendurchmesser - 46.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2.7 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195168614
Artikelnummer
OBO2030365
Herstellernummer
2030365
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
55.5 mm
Innendurchmesser:
46.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2.7 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Guarnizione raccordo PG36, PE


