Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2030292 107 F PG29 PE GUARNIZIONE - 2030292

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2030292 107 F PG29 PE GUARNIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 44 mm

  • Innendurchmesser - 36.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 2.2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195168553

Artikelnummer

OBO2030292

Herstellernummer

2030292

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

44 mm

Innendurchmesser:

36.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

2.2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Guarnizione raccordo PG29, PE