OBO BETTERMANN - OBO2030098 107 F PG9 PE GUARNIZIONE CONN FILETTATA - 2030098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 14.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.6 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195168263
Artikelnummer
OBO2030098
Herstellernummer
2030098
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
14.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.6 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Guarnizione esterna per raccordo filettato simile Parte 9 secondo DIN 46320, tuttavia le dimensioni possono divergere secondo il materiale e la funzione, adatta a tutti i pressacavi in plastica con raccordo filettato Pg secondo DIN 40430. I diametri interni sono posizionati in modo tale che gli anelli di tenuta possano essere preinstallati in modo fisso.