OBO BETTERMANN - OBO2030020 107 F M32 PE GUARNIZIONE FILETTATA - 2030020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 37.6 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.7 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195376156
Artikelnummer
OBO2030020
Herstellernummer
2030020
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
37.6 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.7 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anello di tenuta per raccordo filettato adatto a tutti i pressacavi in plastica con raccordo filettato a passo metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. I diametri interni sono posizionati in modo che gli anelli di tenuta possano essere preinstallati in modo fisso.


